曜日別特売

LED電球4.3WX1アッパーライト

LED電球4.3WX1アッパーライト - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1アッパーライト - Panasonic(パナソニック)
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114.4光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※床埋込型、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166135LGW80011U
140,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする