浅香工業
北陸型掛矢 樫 150 柄共
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)
900
質量(kg)
5.2
頭径(Φmm)
150
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
主な用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164830
110730
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください