曜日別特売

パイプジョレン7寸 1500柄付

パイプジョレン7寸 1500柄付 - 浅香工業パイプジョレン7寸 1500柄付 - 浅香工業

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています

用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木全長(mm)1565質量(kg)1頭部長(mm)235先幅(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6516505874629
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする