お多福ジョレン 1050柄付

お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業お多福ジョレン 1050柄付 - 浅香工業

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。
頭部先幅広タイプ。

用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)約1.5タイプ1050柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)255先幅(mm)280内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6516502472180
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする