浅香工業
ステンパイプジョレン6寸 1500柄付
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質
頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木
全長(mm)
1565
質量(kg)
1
頭部長(mm)
230
先幅(mm)
185
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65165049
74827
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください