スライド式ハツリハンマー

スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業スライド式ハツリハンマー - 浅香工業
(2件のレビュー)

狭い現場でも使えるショートタイプ。
先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。
電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。
手工具なので繊細な作業に最適。

用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
質量(kg)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164769213002ヤリ型約800約2約200
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
65164778213019バチ型約650約1.75約100
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65164769
2024-07-08
用途: ハツリ
建設業・工事業

手でハツルので、加減出来る。
電動小型ハツリ機と同等以上の仕事が出来る。
ピンポイントのハツリが可能。
電源不要でトラックに載せておけば、スグに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 65164778
2024-07-23
用途: 瓦工事
神田瓦工事店建設業・工事業

棟解体する際モルタルを崩すのに最高、エアや電動だと瓦が割れるため、使い勝手抜群

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする