浅香工業
パイプショベル
土木、造園、農業で掘る・すくう作業に適しています。
材質
オールスチール
全長(mm)
970
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
全長(mm)
頭部長(mm)
頭部肩幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164708
18256
丸形
約2
970
292
232
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65164717
18263
角型
約2.2
970
300
230
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください