曜日別特売

ロングショベル アメリカンタイプ

ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業ロングショベル アメリカンタイプ - 浅香工業

アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。

材質頭部:スチール/木柄部:天然木形状丸形全長(mm)1480質量(kg)約1.9板厚(mm)【頭部】1.7頭部長(mm)292頭部肩幅(mm)220内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164674191
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする