曜日別特売

ホームショベル パイプ柄

ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業ホームショベル パイプ柄 - 浅香工業

プロ職人のための道具「金象PROLINE」シリーズ。
土木、舗装工事、農業、家庭園芸に!
頭部はショベル鋼板を使用し、焼き入れ焼き戻しの熱処理を行っています。
スタンダード品の小型サイズで女性にも扱いやすいです。
JIS規格品

材質頭部:ショベル鋼板/柄:スチール形状角型全長(mm)815質量(kg)約1.1ブラック板厚(mm)【頭部】.45頭部長(mm)218先幅(mm)【頭部】180頭部肩幅(mm)167内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651646991616
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする