浅香工業
ロングショベル アメリカンタイプ
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形
頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質
頭部:スチール/木柄部:天然木
形状
角型
全長(mm)
1480
質量(kg)
約2.2
板厚(mm)
【頭部】1.7
頭部長(mm)
245/292
頭部肩幅(mm)
220
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164690
1500
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください