浅香工業
ワンタッチポータブル
ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。
手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。
車載携帯用として便利です。
用途
アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。
材質
スチール
寸法(mm)
ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28
全長(mm)
折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48
質量(kg)
約1
色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164787
193311
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください