曜日別特売

スノードロッパー柄付

スノードロッパー柄付 - 浅香工業スノードロッパー柄付 - 浅香工業
用途屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能材質頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム全長(mm)2100~3700質量(kg)1.3先幅(mm)175内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164927120782
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする