浅香工業
プラBIGスコップアルミBS柄共38
効率の良いBS柄付
用途
降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています
材質
頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
全長(mm)
1450
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
450
先幅(mm)
360
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164936
122793
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください