アタッチメント式爪付雪落とし本体

アタッチメント式爪付雪落とし本体 - 浅香工業アタッチメント式爪付雪落とし本体 - 浅香工業アタッチメント式爪付雪落とし本体 - 浅香工業アタッチメント式爪付雪落とし本体 - 浅香工業アタッチメント式爪付雪落とし本体 - 浅香工業
用途屋根の雪落としに適します材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム質量(kg)0.5頭部高さ(mm)115先幅(mm)450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651649091208500.5450
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする