浅香工業
プラ雪かきアルミP握付柄共
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。
本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。
柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質
頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン
寸法(mm)
サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65
質量(g)
約900
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164726
124773
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください