浅香工業
らく楽ハンドボー バチ型
(1件のレビュー)
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途
氷割り等の作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)
1155
質量(kg)
3
タイプ
バチ型
頭部長(mm)
97
先幅(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164954
124433
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください