喜久和
両刃神作刀 細丸
柄は金属製のパイプです。
細丸タイプ。
盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
長さ(mm)
刃が付いている部分:約11
全長(mm)
約210
質量(g)
約41
刃幅(mm)
外側:4/内側:2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164437
#2282
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください