曜日別特売

段付ビット 2本組

段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢段付ビット 2本組 - フジ矢

盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。
40Vインパクトドライバー対応。

用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651642545102D-65-BG65×6.35×6.356523(+)1
1,100
639
703(税込)
3日以内出荷
651642705102D-100-BG100×6.35×6.3510031(+)1
1,360
819
901(税込)
3日以内出荷
651642795202D-65-BG65×6.35×6.356523(+)2
1,100
639
703(税込)
3日以内出荷
651642885202D-82-BG82×6.35×6.358227(+)2
1,240
729
802(税込)
3日以内出荷
651642975202D-100-BG100×6.35×6.3510031(+)2
1,360
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする