フジ矢
両頭コンビビット 2本組
(+)2と(-)6の両頭タイプ。
材質と熱処理にこだわった、欠け・折れに強い高耐久仕様。
用途
ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
仕様
先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応
材質
特殊鋼
色
ブラック・ゴールド
種類
段付
軸径
6角軸
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
(+)2・(-)6
入数
2本入
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164306
52602-65-BG
65×6.35×6.35
65
23
¥
840
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
65164315
52602-110-BG
110×6.35×6.35
110
38
¥
1,120
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください