VA線ストリッパ

VA線ストリッパ - フジ矢VA線ストリッパ - フジ矢VA線ストリッパ - フジ矢VA線ストリッパ - フジ矢VA線ストリッパ - フジ矢VA線ストリッパ - フジ矢

VA線ストリッパが更に使いやすく。
開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。
新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。
上からも見やすい目盛を追加。

用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164236FVA102-BG
18,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする