曜日別特売

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)660取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)エアクッション:50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動使用流体空気許容運動エネルギー(J)おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチなし:‐10℃~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃~60℃給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.4~0mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類RCロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165094CDM2L20-660AZ-H7BALS
20,130
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする