バーベキューグリル

バーベキューグリル - Weberバーベキューグリル - Weberバーベキューグリル - Weberバーベキューグリル - Weberバーベキューグリル - Weber

一体型折りたたみ式ポータブルカート。このグリルさえあれば、パーティの主役を飾ることも、BBQを 日常的に手軽に楽しむこともできます。
広いグリルエリア(2065cm2)。
ホーロー加工された鋳鉄製調理用焼き網。
折りたたみ時のふたの自動ロック機能。
ふた内蔵型温度計。
取り外し可能なオイルキャッチパン。
グリル部一体型サイドテーブル。
圧電式点火装置(乾電池不要)。

仕様総調理エリア:2065cm2、調理用焼き網タイプ:ホーローコーティング鋳鉄製調理用焼き網、ステンレススチール製バーナー×1、サイドテーブル×1、全天候型ホイール×2、ツールフック×3質量(kg)22燃料液化石油ガス(別売り使い捨てカートリッジ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ふたを開いた状態:127×111×66、ふたを閉じた状態:94×111×58.5発熱量(kW/h)メインバーナー:3.8内容量1式
注意
※燃料は液化石油ガス(別売り使い捨てカートリッジ)をお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651765479010013
オープン
58,980
64,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする