曜日別特売

炭 - Weber炭 - Weber炭 - Weber炭 - Weber炭 - Weber

本格派BBQといえば、言わずと知れた『ブリケット』。『黒いダイヤモンド』の異名をもつブリケットを使って、本格的BBQを体験。
素早く着火し、最大320℃の高火力を約2時間持続することができます。
また100%完全自然素材(厳選ココナッツの殻)を使用しているため、食材に嫌な臭いもつけません。
均一な形によって長時間高温で安定した燃焼を可能にし、焼きムラの少ない調理ができます。

内容量1個(5kg)
注意
※通常のグリル調理にて約3時間燃焼(Weberケトル、Weberラピッドファイヤーチムニースターター、Weberライターキューブでテスト)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6517655618486
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする