えいむ
麻タイプメニューブック用リファイル
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
110×262
色
クリアマット
サイズ
中紙:縦小
質量(g)
18
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65204206
PP-TS
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください