曜日別特売

Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DS

Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DS - Panasonic(パナソニック)
寸法(mm)20×9.9×9.9接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/acラッチなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
取付方式
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211696DS1E-M-DC24V9.4表面実装9.9
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212326DS1E-S-DC24V9.9基板実装9.8
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする