Panasonic(パナソニック)
Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV257
タイプ
入力電流:DC
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(kV)
1.5rms
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65211870
AQV257
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください