Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート取付方式基板実装極数2接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)180コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(mW)800最大動作温度(℃)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211879ACJ5112
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする