Panasonic(パナソニック)
Panasonic パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
1
接点構成
SPDT
コイル電圧(V)
24/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラッチ
なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
コイル抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212046
APF30224
1個
28
3388
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212780
ALQ124
1個
20
1440
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
返品不可
65228548
JW1FSN-DC24V
1袋(5個)
28.6
1100
オープン
取扱い終了
返品不可
65233396
JW1FSN-DC24V
1袋(5個)
28.6
1100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください