曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,500V dc,20μF,±10%

Panasonic フィルムコンデンサ,500V dc,20μF,±10% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)41.5寸法(mm)41.5×20×42高さ(mm)42奥行(mm)20電圧(V)500dcシリーズEZPE許容差±10%静電容量20μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性MKP EZPEシリーズ. パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。. 低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計. 用途. DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)37.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212308EZP-E50206LTA
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする