Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
高さ(mm)13.5取付方式基板実装接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)180コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(mW)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212484ACT512
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする