Panasonic(パナソニック)
Panasonic PIRモーション検知器 センサー半径5m, NaPiOnシリーズ
仕様
センサー半径:5m
シリーズ
NaPiOn
検出方式
PIRモーション検知器
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ミニPIR行動探知機. 超小型のAMNセンサ直径 センサとPIR 1000スイッチ電子機器を一緒に使用可能. NaPiOnセンサは現時点で世界最小のパッシブ赤外線行動探知機です。 さまざまな用途の内蔵アンプ及びコンパレータと併用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213078
AMN11111
11
14.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65213035
AMN13112
8.9
15.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください