仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603フォーマット抵抗器、ERJ3GEYシリーズ ‐ 5 %. パナソニックERJ 3GEは、小型軽量の金属厚膜抵抗器です。 ERJ 3GE抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、0603サイズのケースに収められた信頼性の高いソリューションです。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(100個)