曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF7500V

Panasonic SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF7500V - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)750許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213760ERJ3EKF7500V
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする