仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフロー / フローはんだ付けに最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)5.1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(1000個)