Panasonic SMDレジスタ, 59kΩ, 0805 (2012M), 0.12W ERJ6ENF5902V

Panasonic SMDレジスタ, 59kΩ, 0805 (2012M), 0.12W ERJ6ENF5902V - Panasonic(パナソニック)
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)59定格電力(W)0.12許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65216910ERJ6ENF5902V
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする