曜日別特売

Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V - Panasonic(パナソニック)
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65217996ERA6AEB105V
オープン
85
94(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする