仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)35dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)160最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5内容量1袋(5個)