Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,100nF,±10%
電圧(V)
250dc
許容差
±10%
静電容量
100nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65219624
ECQE2104KF
1袋(5個)
10.3
5.8×8.4×10.3
8.4
5.8
ECQE
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65251675
ECWU2104KC9
1袋(10個)
6
6×5×3.8
3.8
5
ECWU(C)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください