Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB224V

Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB224V - Panasonic(パナソニック)
仕様金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85 ℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: -55 → +155 ℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65220848ERA6AEB224V
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする