仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5.4×10.5×12高さ(mm)10.5奥行(mm)5.4電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量68nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10内容量1袋(5個)