曜日別特売

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On - Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On - Panasonic(パナソニック)Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:ストレートアクチュエータの種類押し板接点構成SPST動作特性Push-OnRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボタン色
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65222309EVQPUA02K50
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
65229135EVQP7L01P黒、グレー20
オープン
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
65239066EVQP7J01P黒、グレー50
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする