曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,±5%

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,±5% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6×11.9×12高さ(mm)11.9奥行(mm)6電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量33nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65222415ECQE6333JF
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
65231138ECQE6333JF
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする