Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,±5%
仕様
末端仕様:スルーホール実装
電圧(V)
400dc
許容差
±5%
静電容量
220nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
105
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65223849
ECQE4224JF
1袋(25個)
18.5
5.9×13×18.5
13
5.9
ECQE(F)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65243756
ECWF4224JB
1袋(5個)
20
20×9.5×16.5
16.5
9.5
ECWF
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65250214
ECQE4224JF
1袋(25個)
18.5
5.9×13×18.5
13
5.9
ECQE(F)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください