曜日別特売

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L

Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPF,220μF,6.3V dc,D3L,6TPF220M5L - Panasonic(パナソニック)
仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPF許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)5電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652242266TPF220M5L
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする