Panasonic(パナソニック)
Panasonic ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc ERBRE2R00V
仕様
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
寸法(mm)
1.6×0.8×0.54
材質(本体)
アルミ材
定格電流(A)
2
本体高さ(mm)
0.54
本体長さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
0.8
定格電圧(kV)
32dc
溶断速度
F
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65224795
ERBRE2R00V
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください