Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10%

Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,±10% - Panasonic(パナソニック)
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)9×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)9電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量220nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65225486ECQE6224KF
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする