Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 2.49kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB2491V
仕様
高信頼性薄膜チップ抵抗器、ERA8Aシリーズ(1206). 高温 / 多湿環境でも安定して動作 低い抵抗値許容差 / 抵抗温度係数(TCR)を実現する薄膜処理 低電流ノイズと非線形性への対応に最適
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERA
抵抗(kΩ)
2.49
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
金属皮膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65228268
ERA8AEB2491V
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください