Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット

Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット - Panasonic(パナソニック)
仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65228390AT8DA4
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする