曜日別特売

Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ

Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ - Panasonic(パナソニック)
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適長さ(mm)15寸法(mm)15×7.4×8.2高さ(mm)8.2取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ表面実装最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2rmsコイル抵抗(kΩ)4.114内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65228819TX2SA-24V
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする