曜日別特売

Panasonic リレー 12V dc 4PST 基板実装タイプ

Panasonic リレー 12V dc 4PST 基板実装タイプ - Panasonic(パナソニック)
取付方式基板実装接点構成4PSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)16.7ラッチなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229029S4EB-12V
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする